SDK D63-55-05-27-12-HP Nástrčné frézy nesoucí SDHT 1205 Destičky pro obrábění titanu

Artiklové číslo: 3322985
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada XQUAD
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3322985
    EAN / GTIN 7291075388077
    Číslo výrobce 3322985
    L-číslo L23980 890

    Popis

    Popis:

    Válcová čelní fréza, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 27 mm, průměr řezu (DC) 63 mm, počet řezných prvků (CICT) 25, délka řezu max (APMX) 55 mm, Počet řezných hran (NOF) 5, Celková délka (OAL) 80 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 27 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 63 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 25
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 55 mm
    • Pocet drážek (NOF) 5
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 60 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDHT 1205
    • Celková délka (OAL) 80 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "XQUAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku