HM390 SM D2.-1.9-5-.75-10 Nástrčné frézy nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TPKT 1003 se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3322876
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3322876
    EAN / GTIN 7291075431421
    Číslo výrobce 3322876
    L-číslo L23980 2792

    Popis

    Popis:

    Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,952″, Cutting Diameter (DC) 2″, Cutting Item Count (CICT) 35, Depth of Cut maximum (APMX) 1,929″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 2,598″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.952″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 35
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.929″
    • Pocet drážek (NOF): 5
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 1003
    • Celková délka (OAL): 2.598″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku