HM390 SM D1.5-2.-4-.75-10 Nástrčné frézy nesoucí trojúhelníkové břitové destičky HM390 TPKT 1003 se 3 šroubovitými břity

Artiklové číslo: 3322875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELI3MILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3322875
EAN / GTIN 7291075431414
Číslo výrobce 3322875
L-číslo L23980 1610

Popis

Popis:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1,452″, Cutting Diameter (DC) 28-1/2″, Cutting Item Count (CICT) 1, Depth of Cut maximum (APMX) 1,929″, Flute Count (NOF) 4, OAL (OAL) 2-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1.452″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 28
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1.929″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku