HM390 TPKT 1003PDR-HS IC830 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Artiklové číslo: 3322856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELI3MILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3322856
    EAN / GTIN 7291075313581
    Číslo výrobce 3322856
    L-číslo L23910 904

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,9 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 4 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.9 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 3

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku