11IR A 60 IC08 Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Artiklové číslo: 3322235
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Katalogové číslo 3322235
    EAN / GTIN 7291075035124
    Číslo výrobce 3322235
    L-číslo L23960 77

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 1,5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 0,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 16 závitů/″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.5 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 16 Závity/-palcové″

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku