MM S-A-H004-ER11-T04 Stopky pro frézovací hlavy MULTI-MASTER z karbidu s ER připojením DIN 6499

Artiklové číslo: 3321542
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MULTI-MASTER
    Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3321542
    EAN / GTIN 7291075193237
    Číslo výrobce 3321542
    L-číslo L24070 160

    Popis

    Popis:

    Držáky pro modulární frézovací hlavy, velikost upínacího závitu, strana obrobku (THSZWS) T04, funkční délka (LF) 9,6 mm, celková délka (OAL) 22 mm, velikost stopky (SS) ER11

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 5.8 mm
    • Maximální délka telesa (LBX) 4 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T04
    • Funkcní délka (LF) 9.6 mm
    • Celková délka (OAL) 22 mm
    • Velikost stopky (SS) ER11

    Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku