RPHX 1003M0-MT5 IC5500 Kulaté frézovací destičky s vyměňovacími drážkami

Artiklové číslo: 3321383
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada ROUNDMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3321383
EAN / GTIN 7291075431490
Číslo výrobce 3321383
L-číslo L23970 366

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.3 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 5

Vhodné produkty

Ze stejné série "ROUNDMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku