Žebřík dřevěný 2x5 příček

Artiklové číslo: 33210
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 2×5
Materiál Dřevo
Provedení stupátka Příčka
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 33210
EAN / GTIN 4031405332102
Číslo výrobce 033210
L-číslo L90110 273

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík ze dřeva
  • Tyče vyrobené z borovice s prsty nebo nepoznané borovice Caroline-Pine, příčle z popela
  • Kuželové spojení příčle/nosníku, což vede k hladkému povrchu nosníku
  • Stabilní ocelové podkovy závěsy
  • Standardně s praktickým hákem na lopatu
  • Pojistka při rozepření dvěma pozinkovanými ocelovými řetězy.
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2800 mm
  • Výška: 1400 mm
  • Výška sloupce: 60 mm
  • Délka vodiče: 1510 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Dřevo
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní vnější šířka: 380 mm
  • Délka kroku: 990 mm
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 2x5 příček
  • Provedení kroku: Příčky
  • Spodní vnější šířka: 530 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku