SDMT 1205PDR-HQ-HS IC830 Výměnná destička pro všeobecné použití se čtyřmi šroubovitými břity, pro 90° ramena.

Artiklové číslo: 3319850
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3319850
EAN / GTIN 7291075445312
Číslo výrobce 3319850
L-číslo L23910 1274

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.6 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku