F90SD D4.00-06-1.50-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Artiklové číslo: 3319833
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3319833
    EAN / GTIN 7291075384109
    Číslo výrobce 3319833
    L-číslo L23980 2407

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4″, počet řezných položek (CICT) 6, průměr náboje (DHUB) 3,23″, Celková délka (OAL) 2,01″

    Charakteristika:

    • Typ upínace: B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 4″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 4″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 6
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.465″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.23″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Celková délka (OAL): 2.01″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku