F90SD D50-05-22-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Artiklové číslo: 3319623
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3319623
    EAN / GTIN 7291075383973
    Číslo výrobce 3319623
    L-číslo L23980 1143

    Popis

    Popis:

    Čelní frézy s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet břitů (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 48 mm, celková délka (OAL) 40,35 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.8 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 48 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 40.35 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku