ECA-B-3 10-25C10R3-72 IC08 Tvrdokovová čelní fréza pro obrábění hliníku se 3 drážkami a úhlem šroubovice 45°.

Artiklové číslo: 3319493
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3319493
EAN / GTIN 7291075181562
Číslo výrobce 3319493
L-číslo L24180 687

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 25 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 72 mm, upínací stopka kulatá, upínací stopka kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Tolerance prumeru rezu h6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 25 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.03 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku