ER11 SPR 4.5-5.0 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 3319398
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3319398
EAN / GTIN 7291075133530
Číslo výrobce 3319398
L-číslo L24120 146

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upnutí, max. na straně obrobku (DCONXWS) 5 mm, průměr upnutí, min. na straně obrobku (DCONNWS) 4,5 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 4.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku