ER11 SPR 4.0-4.5 Kleština DIN 6499 ER

Artiklové číslo: 3319397
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Kleštinový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3319397
EAN / GTIN 7291075133523
Číslo výrobce 3319397
L-číslo L24120 1833

Popis

Popis:

ER kleštiny, montážní průměr, max. strana obrobku (DCONXWS) 4,5 mm, montážní průměr, min. strana obrobku (DCONNWS) 4 mm, velikost stopky (SS) ER11

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 4.5 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 4 mm
  • Velikost stopky (SS) ER11

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku