MM S-A-H035-HSK A40-T05 Unašečr DIN 69893 HSK A s rozhraním MULTI-MASTER pro karbidové frézovací hlavice MULTI-MASTER.

Artiklové číslo: 3318856
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3318856
EAN / GTIN 7291075335279
Číslo výrobce 3318856
L-číslo L24070 250

Popis

Popis:

Adaptéry pro modulární frézovací hlavy, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost závitu adaptéru, strana obrobku (THSZWS) T05, celková délka (OAL) 10 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.6 mm
  • Maximální délka telesa (LBX) 15 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) T05
  • Celková délka (OAL) 10 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTI-MASTER" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku