16IR 11.5 NPT IC1007 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění plnoprofilových závitů NPT (National Pipe Threads) v armaturách a potrubních spojích.

Artiklové číslo: 3318598
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3318598
EAN / GTIN 7291075058680
Číslo výrobce 3318598
L-číslo L23960 1468

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.09 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) NPT60
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11.5 Závity/-palcové″

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku