PCHL 25-27-20-JHP-MC Nástroje nesoucí pětihranné široké destičky pro speciálně upravené profily

Artiklové číslo: 3318221
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTACUT-27
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3318221
EAN / GTIN 7291075396836
Číslo výrobce 3318221
L-číslo L23920 371

Popis

Popis:

Držák upichovacího nástroje, celková délka (OAL) 118 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 8 mm
  • Délka hlavy (LH) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 118 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku