TGMA 408K IC5010 Oboustranné slinuté řezné destičky pro vnitřní a vnější drážkování a soustružení litiny

Artiklové číslo: 3317747
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3317747
EAN / GTIN 7291075381979
Číslo výrobce 3317747
L-číslo L23940 2086

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 14,5 mm, celková délka (OAL) 18 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 14.5 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 15 Stupne
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.19 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.09 mm/rev
  • Celková délka (OAL) 18 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku