EBA-B2 050-050/10C6-57 IC08 Přesná kulová fréza ze slinutého karbidu se 2 břity pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3316285
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDMILL Premium Line
    Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3316285
    EAN / GTIN 7291075381603
    Číslo výrobce 3316285
    L-číslo L24180 2663

    Popis

    Popis:

    Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 5 mm, délka řezu max (APMX) 5 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 57 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
    • Polomer rohu (RE) 2.49 mm
    • Prumer rezu (DC) 5 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Úhel šroubovice drážky (FHA) 45 Stupne
    • Prumer odlehcení (DN) 4.7 mm
    • Celková délka (OAL) 57 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 10 mm

    Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku