DGAD 3RE-D38-JHP Drážkovací, upínací a drážkovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky DO-GRIP a HELI-GRIP

Artiklové číslo: 3314641
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MODUGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3314641
EAN / GTIN 7291075391350
Číslo výrobce 3314641
L-číslo L23920 2454

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 54,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.45 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 40.4 mm
  • Celková výška (OAH) 25.8 mm
  • Celková délka (OAL) 54.35 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 38 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "MODUGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku