LNMX 1608R-HF IC830 Tangenciálně upnutá destička pro soustružení s vysokým posuvem.

Artiklové číslo: 3314634
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3314634
EAN / GTIN 7291075172577
Číslo výrobce 3314634
L-číslo L24260 38

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HF, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, směr (HAND) pravý, délka břitu (L) 16 mm, tloušťka břitové destičky (S) 14 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HF
  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 14 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 2.4 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 1.5 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku