GRIPA 5.00-0.40 IC07 Oboustranně broušené břitové destičky pro vnější/vnitřní zapichování a axiální drážkování.

Artiklové číslo: 3314413
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3314413
EAN / GTIN 7291075473810
Číslo výrobce 3314413
L-číslo L23940 2257

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 19.02 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku