SECT 140420AR IC840 Pozitivní, čtvercové vyměnitelné břitové destičky se zesíleným břitem

Artiklové číslo: 3314323
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIOCTO
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3314323
    EAN / GTIN 7291075345742
    Číslo výrobce 3314323
    L-číslo L24170 93

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,04 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.5 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 14.04 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku