HFP 364-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Artiklové číslo: 3313128
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3313128
EAN / GTIN 7291075315080
Číslo výrobce 3313128
L-číslo L24050 1397

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, řezný průměr (DC) 36,4 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 36,0, úhel, 1. krok (SIG) 137 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 36.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 12.7 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 36.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 20.8 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 8.15 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku