SD D40-9.0-R0.4SP17 IC908 Vyměnitelné frézovací hlavice z plného karbidu pro frézování T-drážek

Artiklové číslo: 3311776
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada T-SLOT
    Druh produktu Drážkovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3311776
    EAN / GTIN 7291075311907
    Číslo výrobce 3311776
    L-číslo L24060 392

    Popis

    Popis:

    Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 17 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 11 mm, průměr řezu (DC) 39,7 mm, počet břitů (NOF) 10, celková délka (OAL) 10 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 17 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
    • Prumer rezu (DC) 39.7 mm
    • Šírka rezu (CW) 9 mm
    • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 9.8 mm
    • Pocet drážek (NOF) 10
    • Celková délka (OAL) 10 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Ze stejné série "T-SLOT" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku