• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

HCP 078-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 3311611
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3311611
EAN / GTIN 7291075333206
Číslo výrobce 3311611
L-číslo L24050 2192

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 7,8 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 7,0, úhel, 1. krok (SIG) 134 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.35 mm
  • Prumer rezu (DC) 7.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.83 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 7.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 134 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.77 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku