BT30 SRK 6X50 Tepelné upínače podle BT MAS-403 Montáž pro nástroje z tvrdokovu

Artiklové číslo: 3310798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Tepelný upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3310798
EAN / GTIN 7291075188264
Číslo výrobce 3310798
L-číslo L24120 247

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 36,6 mm, průměr břitové destičky na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 30

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 36.6 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Délka upínace (LPR) 72 mm
  • Velikost stopky (SS) 30

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku