FFQ4 SOMT 120516T20 IC810 Jednostranné čtyřhranné břitové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Artiklové číslo: 3310539
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL4FEED
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3310539
EAN / GTIN 7291075364200
Číslo výrobce 3310539
L-číslo L23970 184

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka řezu (APMX) 1,5 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.4 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILL4FEED" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku