DCN 050-025-06C-5D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3310521
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3310521
EAN / GTIN 7291075400236
Číslo výrobce 3310521
L-číslo L24040 800

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 5 mm, kód velikosti břitového tělesa (SSC) 5,0, celková délka (OAL) 71,3 mm, užitná délka (LU) 25,73 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 5.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 5.0
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 050
  • Celková délka (OAL) 71.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.73 mm
  • Délka upínace (LPR) 37.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 35 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 25.73 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku