Spojovací díl pro kolejovou plošinu

Artiklové číslo: 331043
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 331043
EAN / GTIN 4031405942073
Číslo výrobce 331043

Popis

Popis:

  • Konektor pro traťovou plošinu z hliníku
  • Protiskluzová plošinová krytina v GRP mřížce R13
  • Vhodné pro traťovou plošinu 331037
  • Maximální zatížení: 300 kg

Charakteristika:

  • Šířka: 240 mm
  • Výška: 110 mm
  • Délka: 1334 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 300 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzová třída: R9

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku