Zábradlí pro kolejovou plošinu

Artiklové číslo: 331042
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 331042
EAN / GTIN 4031405949096
Číslo výrobce 331042
L-číslo L90240 20

Popis

Popis:

  • Zasouvací hliníkové zábradlí
  • Vyrobeno z hliníkové kulaté trubky Ø 40 mm, s kolenem a základní deskou

Charakteristika:

  • Šířka: 65 mm
  • Výška: 1151 mm
  • Délka: 1325 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku