Kolejová platforma

Artiklové číslo: 331037
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 331037
EAN / GTIN 4031405949089
Číslo výrobce 331037

Popis

Popis:

  • Hliníková pracovní plošina
  • Díky nastavitelným podpěrách lze přizpůsobit různým typům pásů
  • Vhodné pro hlavní typy pásů S49, S54 a 60E.
  • Protiskluzový povrch plošiny v hliníkovém žebrovaném R9
  • Jednoduchý a bezpečný pohyb plošiny díky automatické brzdě a dvojité ovládací páce
  • Robustní a bezúdržbová kolečka
  • Proplachování přechodu do oblasti pásu s výstražným označením
  • Zásuvné zábradlí s kolenními a nožičkovými pásy je k dispozici jako příslušenství pro přední strany
  • Díky volitelnému připojovacímu dílu může být bez mezer připojen k jiným traťových plošinám. To znamená, že mohou být pokryty i kompletní traťové jámy
  • Maximální zatížení: 300 kg

Charakteristika:

  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 300 kg
  • Horní šířka běhounu: 1330 mm
  • Horní hloubka dezénu: 1260 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku