SC 32T10A Redukční pouzdra pro tyče používané v držácích s výměnným přizpůsobením

Artiklové číslo: 3309928
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Redukce

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3309928
EAN / GTIN 7291075422795
Číslo výrobce 3309928
L-číslo L24120 2111

Popis

Popis:

Mezikusy, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr montáže, strana obrobku (DCONWS) 10 mm, celková délka (OAL) 62 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 62 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku