PICCO LM050.08-4 IC909 Destičky pro tvarové soustružení s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, optimalizované pro obrábění přesných průměrů na součástech z materiálů pro zdravotnickou techniku

Artiklové číslo: 3309738
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3309738
EAN / GTIN 7291075361551
Číslo výrobce 3309738
L-číslo L24030 871

Popis

Popis:

Plně tvrdokovové a pájené nástroje pro dělení/roubkování a oddělování, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, poloměr rohu (RE) 0,02 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 0,03 mm, celková délka (OAL) 20 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.02 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 0.03 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka predního konce (a) 0.7 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 0.8 mm
  • Celková délka (OAL) 20 mm
  • Minimální presah (OHN) 4 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku