T490 LNMT1306PNR-RDPFW IC840 Tangenciálně upínané břitové destičky se 4 segmentovými šikmými břity

Artiklové číslo: 3309429
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELITANG T490 LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3309429
    EAN / GTIN 7291075356762
    Číslo výrobce 3309429
    L-číslo L23970 592

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,73 mm, tloušťka břitové destičky (S) 13,06 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,65 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.7 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 13.73 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 13.06 mm
    • Šírka vložky (W1) 6.65 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.18 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELITANG T490 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku