PVACR 1616X-11S-JHP-MC Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní kosočtvercové 35° vyměnitelné břitové destičky pro použití na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 3308036
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3308036
EAN / GTIN 7291075365436
Číslo výrobce 3308036
L-číslo L23990 1806

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 73 mm, délka hlavy (LH) 26 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 73 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku