PDACL 1616X-11S-JHP-MC Držáky nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro pozitivní, kosočtvercové 55° břitové destičky pro použití na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem

Artiklové číslo: 3308033
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3308033
EAN / GTIN 7291075365405
Číslo výrobce 3308033
L-číslo L23990 677

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 76 mm, délka hlavy (LH) 28 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 76 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Délka hlavy (LH) 28 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky