3/8″ Nástrčný klíč, střední-dlouhý (inch) 5/8″

Artiklové číslo: 3305XA 5/8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Upínací 4hran: 3/8
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
Upínací 4hran 3/8 palec
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3305XA 5/8
EAN / GTIN 4991644047611
Číslo výrobce 3305XA 5/8
L-číslo L60050 8335

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 20 mm
D1: 22 mm
Délka: 20 mm
Výška: 26,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 5/8″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku