PCHL 25.4-D40-3-JHP Nástrojový držák pro 5břité břitové destičky pro drážkování a upichování

Artiklové číslo: 3304726
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada PENTAIQGRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3304726
    EAN / GTIN 7291075362343
    Číslo výrobce 3304726
    L-číslo L23920 3241

    Popis

    Popis:

    • Držák upínacího nástroje
    • Šířka řezu max (CWX): 0,126″
    • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
    • Celková výška (OAH): 2,01″
    • Celková délka (OAL): 5,315″

    Charakteristika:

    • Smer rezu : Left Hand
    • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
    • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
    • Délka hlavy (LH): 33.1″
    • Celková výška (OAH): 2.01″
    • Celková délka (OAL): 5.315″
    • Výška dríku (H): 1″
    • Šírka stopky (B): 1″
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.57″

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku