Dámské tričko Grey Melange S

Artiklové číslo: 330410599000S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva grau melange
Velikost Unisex S
Druh produktu T-Shirt

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 330410599000S
EAN / GTIN 7330509596401
Číslo výrobce 330410599000S
L-číslo L00980 4493

Popis

Provedení:


Hlavní materiál
80 % bavlna, 15 % viskóza, 5 % elastan, jednoduchý žerzej, 160 g/m²

Detaily
Kulatý výstřih
Zesílený ramenní šev

Funkčnost
Dámský střih, Zúžený pas, Úzký střih

Popis:

  • Tričko s krkem v dámském střihu, krátké rukávy
  • Zpevněné ramenní švy

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Přehled velikostí – svrchní oděvy dámské

BLAKLÄDER® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky BLAKLÄDER®

Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm)
Objednací velikost Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Takto se měří

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku