Rozšíření IMPACT 1/2 - 3/4″ L.49mm

Artiklové číslo: 33030005
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
Druh produktu Spojovací díl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 33030005
EAN / GTIN 4018754017201
Číslo výrobce 33030005
L-číslo L60010 2605

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • Vnější vnější čtverec E 20, vnitřní vnitřní čtverec G 12,5
  • Povrchová úprava: Chrom-slitina-ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d: 30 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/4″
  • Délka [mm): 49 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 174 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku