ICG 193 IC908 Vrtací hlavice s lamačem třísek pro obrábění nerezové a legované oceli

Artiklové číslo: 3302958
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3302958
EAN / GTIN 7291075373646
Číslo výrobce 3302958
L-číslo L24050 1537

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 19,3 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 19,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 130 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 19.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.64 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 19.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.7 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 130 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.06 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku