PENTA D40L300PB-15D IC808G Pětibřité břitové destičky pro oddělování ložiskové oceli a jiných houževnatých materiálů

Artiklové číslo: 3301666
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 3301666
EAN / GTIN 7291075362244
Číslo výrobce 3301666
L-číslo L24080 273

Popis

Popis:

Upínací destičky, poloměr rohu (RE) 0,1 mm, šířka řezu (CW) 3 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek PB
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.06 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.03 mm/rev

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku