Prodloužení IMPACT 1/2″ D.130mm

Artiklové číslo: 33010002
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
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 33010002
EAN / GTIN 4018754017164
Číslo výrobce 33010002
L-číslo L60010 1659

Popis

Charakteristika:

  • d: 30 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 1/2″
  • Gr.: 5
  • Délka [mm): 130 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 271 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku