3/8″ Nástrčný klíč, střední-dlouhý (inch) 3/4″

Artiklové číslo: 3300XA 3/4
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3300XA 3/4
EAN / GTIN 4991644047543
Číslo výrobce 3300XA 3/4
L-číslo L60050 10700

Popis

Popis:

Délka: 40 mm
Rozměr D2: 23,5 mm
D1: 25 mm
Délka: 20 mm
Výška: 24,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/4″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku