3/8″ Nástrčný klíč (Whitworth inch) 7/16″

Artiklové číslo: 3300W 7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3300W 7/16
EAN / GTIN 4991644033362
Číslo výrobce 3300W 7/16

Popis

Popis:

Délka: 65 mm
Rozměr D2: 26 mm
D1: 27 mm
Délka: 22 mm
Výška: 39,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/16″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku