3/8″ Nástrčný klíč, dlouhý (inch) 3/8″

Artiklové číslo: 3300A 3/8
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3300A 3/8
EAN / GTIN 4991644032075
Číslo výrobce 3300A 3/8

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 17,3 mm
D1: 14 mm
Délka: 11 mm
Výška: 41,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku