Ploché kleště potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 160 mm

Artiklové číslo: 33 01 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Svěrné kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 33 01 160
    EAN / GTIN 4003773016663
    Číslo výrobce 33 01 160
    L-číslo L70010 356

    Popis

    Popis:

    • 9,0 mm široké čelisti, zúžené na 1,5 mm tenké
    • Úchopové plochy hladké

    Charakteristika:

    • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 7,5 mm
    • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
    • Tloušťka hrotu (T2): 9,0 mm
    • Délka čelistí (L3): 55,0 mm
    • Šířka hlavy (W3): 15,0 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku