Upínací hlava s příčnými a podélnými drážkami 12 mm

Artiklové číslo: 329974 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Upínací ⌀ (odstupňování po 0,5 mm) (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací ⌀ 12 mm
Upnutí Top 65
Upínací plocha příčné a podélné drážky
Tvrdost 60 HR
Profil kulatý
Délka L 49 mm
Druh produktu Upinaci hlava

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 329974 12
EAN / GTIN 2050001927330
Číslo výrobce TOP65R12,0

Popis

Provedení:

Upínací hlavy, kulatý profil, 0,5 mm vzestupný. Při objednání uveďte prosím požadovaný ⌀ upnutí.
S příčnými a podélnými žlábky pro surový materiál.

Výhoda:

  • O 25% vyšší přídržná síla než upínací hlava RD.
  • Žádný radiální posun mezi upínací hlavou a upínačem upínacího prostředku, z toho důvodu necitlivé na znečištění.
  • Jedinečná tuhost a velkoplošné uložení upínacích segmentů.

Použití:

Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

Doporučení:

Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

Poznámka:

Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku