Upínací hlava měkká 45 mm

Artiklové číslo: 329956 45
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ startovacího otvoru (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ startovacího otvoru 45 mm
    Upnutí SK 100
    Tvrdost 60 HR
    Profil kulatý
    Délka L 59 mm
    Druh produktu Upinaci hlava

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 329956 45
    EAN / GTIN 2050001925961
    Číslo výrobce SK100BZHSWR45,0

    Popis

    Provedení:

    Měkké (snížená tvrdost 40 HRC v otvoru) pro samočinné uvolňování.
    Upínací hlavy, profil kruhový, vzestupný po 0,5 mm nebo 1 mm. Při objednání prosím uveďte požadovaný ⌀ upnutí.

    Použití:

    Mnohostranné oblasti použití, obráběcí centra, měřicí přístroje nebo upnutí palet.

    Poznámka:

    Jiné velikosti kuželů, tvary (např. 4hran) a obrobitelné polotovary na poptávku!
    Upínací kleštiny pro speciální profily podle Vašich individuálních přání, na poptávku.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku